R12B20 リボンロッド120E2 20m

R12B20 リボンロッド120E2 20m - ヤマヨ

赤ベタ表側:20cm間隔
赤ベタ裏側:1m間隔
10mm単位の境目盛
JIS1級

用途遠距離用質量(g)2630テープ幅(mm)120テープ長さ(m)20表示表面タテ数字、裏面ヨコ数字テープ厚さ(mm)0.65JIS規格JIS1級標準張力(N)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82691517R12B20
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする