ヤマヨ
ヤマヨの スタッフ・ポール
ヤマヨの 標尺・ロッド
R12B20 リボンロッド120E2 20m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82691517
品番
R12B20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,300
赤ベタ表側:20cm間隔
赤ベタ裏側:1m間隔
10mm単位の境目盛
JIS1級
用途
遠距離用
質量(g)
2630
テープ幅(mm)
120
テープ長さ(m)
20
表示
表面タテ数字、裏面ヨコ数字
テープ厚さ(mm)
0.65
JIS規格
JIS1級
標準張力(N)
50