荷締機 蛍光パワーバンド

荷締機 蛍光パワーバンド - PROMOTE(プロモート)

ラチェット付で締付け簡単

用途荷崩防止、運搬荷物の固定等にベルト長さ(m)5破断強度(kg)750内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82695087PRW-25フック250.54.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする