PROMOTE(プロモート)
オフセット砥石 5枚組
汎用タイプのオフセット砥石です。
用途
一般鋼材の研磨に
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
入数(枚)
5
適合材
一般鋼材
外径(mm)
100
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82695288
7167-05
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください