PROMOTE(プロモート)
両面コンビ砥石
刃物研ぎに最適
用途
一般刃物用
材質
A/WA
粒度
荒研ぎ:#120、仕上研ぎ:#240
寸法(mm)
200×50×25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82695753
DY018
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください