マルチファンクションライト

マルチファンクションライト - PROMOTE(プロモート)

これ1つで3通りのライトに大変身!
用途に合わせて使える、便利なライト

用途災害時の懐中電灯に、キャンプなどのランタンに、読書などのスタンドライトに質量(g)約250電池含まず本体のみ)スイッチ切り替え:ON/OFF、スタンド(ランタン)強/弱電源アルカリ単3電池3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×90×150光源LED 3W×1個、10SMD×1明るさ(Lm)懐中電灯/スタンド(ランタン):120/100電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82696006MFL-G
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする