曜日別特売

TILL不織布マスク 7枚入

TILL不織布マスク 7枚入 - PROMOTE(プロモート)

ウイルス飛沫・花粉・ホコリなど空気中の微粒子をカット!高密度フィルター。
耳が痛くならない幅広ゴムを採用 息苦しさ軽減

用途
飛沫・花粉・粉塵の対策に
DIY・日曜大工の作業時に
サイズふつう対象飛沫・花粉・粉塵構造3層入数(枚)7ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型材質フィルター部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリプロピレン・ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリプロピレン寸法(mm)約175×95寸法(縦×横)(mm)約170×95内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82696173FM-07ふつう3層7耳かけプリーツ型約170×95
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする