音像の明確化と、設置性の向上に役立つ角度調整機能を備えた、ECLIPSE TDシリーズスピーカー「TD510」「TD508II」。サイドボードへの据え置き、専用スピーカースタンドを用いたフロア設置など、柔軟な設置性を有していますが、空間コンセプトや設置スペースなどを考慮した結果、天井への取り付けがベストな選択肢となる場合もあります。そのような場面で用いるのが、「TD510」「TD508II」専用ブラケット「CB1」です。
「TD510」「TD508II」に採用された角度調整機能は、「CB1」を使用した天井取り付け時にも、-60°~10°の範囲で利用可能。天井取り付けが必要な環境でも、「TD510」「TD508II」のパフォーマンスを存分に発揮させることができます。
ECLIPSE TDシリーズスピーカーの高音質と設置性を活かせる「CB1」は、設置スペースの制約を大幅に緩和する、天井取り付けという新たな手段を可能にし、理想的なリスニングルーム、ホームシアターの創造に貢献します。