VX-HD115V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1.5m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ]

VX-HD115V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1.5m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] - JVC(ビクター)

3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル
機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用
配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用

ホワイトケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)ケーブル種類スリムタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82702139VXHD115VW
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする