10mステレオミニプラグケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FVC-323E

10mステレオミニプラグケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FVC-323E - フジパーツ
材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAプラグ(オス)×2ケーブル長(m)10プラグ金メッキプラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82702489FVC323E
2,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする