フジパーツ
フジパーツの AV家電
フジパーツの オーディオ
フジパーツの オーディオケーブル
10mステレオミニプラグケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FVC-323E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82702489
品番
FVC323E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,030
材質
綿:高純度OFCケーブル(99.996%)
色
ブラック、プラグ
規格
片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAプラグ(オス)×2
ケーブル長(m)
10
プラグ
金メッキプラグ