曜日別特売

イヤホン カナル型 ブルー HA-FX101-A [Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型  ブルー HA-FX101-A [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)

重低音の再現性を高める”エクストリームディープ”バスポート採用
ハウジングを衝撃からガードする”タフラバープロテクター”採用
安定した装着感を実現する”エルゴノミックアングルドフォルム”

付属品シリコンイヤーピースS、M、Lブルー質量(g)約4.0(コード含まず)コード長さ(m)OFC約1.2(Y型)、Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)5~20000音圧レベル(dB)出力:101/1mWインピーダンス(Ω)16最大許容入力(mW)200 (IEC)イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82703198HAFX101A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする