ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉

ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉 - 朝日木材加工 (AVAWOOD)
仕様強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー、ガラス扉+木扉収納スペース付属品テレビ転倒防止部品、キャスタートレイタイプCLOSEキャスター2色付け替えキャスター(シルバー/クロ)内容量1個
全6種類を絞り込む
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82704126ASGD800H15796×390×418~32V型
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82704144ASGD960H20958×390×418~42V型
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82704169ASGD1200H301200×390×418~52V型
22,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82704178ASGD1400H401400×390×418~60V型
28,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
82704853ASGD1600H601600×390×418~70V型
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82704196ASGD1770H601770×390×418~70V型
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,800/税込¥3,080
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする