アンテナケーブル RR/2C

アンテナケーブル RR/2C - 日本アンテナアンテナケーブル RR/2C - 日本アンテナアンテナケーブル RR/2C - 日本アンテナアンテナケーブル RR/2C - 日本アンテナ

テレビ接続ケーブル
両端子ロングスクリュープラグ採用ネジ式で確実接続

メッキ両端子金メッキケーブル種類S2C 3重シールド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82705754NA2GRSW1B1NA2GRSW1B
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
82705763NA2GRSW2B2NA2GRSW2B
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
82705779NA2GRSW3B3NA2GRSW3B
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
82705788NA2GRSW5B5NA2GRSW5B
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする