曜日別特売

トールボーイスピーカー ウォルナット NS-F350(MB) [ハイレゾ対応 /1本(2本注文のみ受付) /3ウェイスピーカー]

トールボーイスピーカー  ウォルナット NS-F350(MB) [ハイレゾ対応 /1本(2本注文のみ受付) /3ウェイスピーカー] - YAMAHA(ヤマハ)

スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成
ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター
ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ
PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー
直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン
Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー

内容量1個
注意
※こちらの商品は1本での販売です。2本ずつでのご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82706813NSF350MB
50,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする