CDプレーヤー P-05X [スーパーオーディオCD対応]

CDプレーヤー   P-05X [スーパーオーディオCD対応] - エソテリック

スーパーオーディオCDトランスポート

付属品電源コード×1、リモコン(RC-1333)×1、リモコン用単3型乾電池×2、HDMIケーブル×1、フェルト×3、取扱説明書×1、ご愛用者カード×1質量(kg)約13.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×131×359(突起部含む)入力インピーダンス(Ω)50入力周波数(Hz)44.1k、88.2k、176.4k、10M、22.5792M(±10ppm)端子【デジタル音声出力】ES-LINK:1系統、XLR:系統(Dual AES出力時は、2つの端子を使用するので1系統になります)、RCA:1系統、【クロック入力 】BNC: 1入力レベル矩形波:TTLレベル相当、サイン波:0.5~1.0Vrmsディスクタイプ再生可能:スーパーオーディオCD、CD(CD-R/CD-RW対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82706978P05X
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする