曜日別特売

bluetooth イヤホン カナル型 ライムグリーン HP-BTF01 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]

bluetooth イヤホン カナル型  ライムグリーン HP-BTF01 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] - ラディウス

連続再生時間 最大9時間!スポーツ、エクササイズなどに最適 汗、雨に強いIPX5仕様 Bluetoothイヤホン
汗や水しぶき、急な雨などからヘッドホンを守る防滴仕様。
スポーツやエクササイズなどのアクティブシーンに最適です。※完全防水仕様ではありません。
再生遅延が発生しにくい高音質aptXや音質劣化の少ないAACコーデックに対応
Bluetooth 4.1+aptX 、AACに対応しており、高品質でナチュラルなサウンドを楽しむ事が出来ます。タイムラグも少ない為、動画と合わせてもお楽しみいただけます。
簡単接続
ペアリングは初回のみでOK。次回使用するときは接続デバイスの Bluetooth が ON であればイヤホンの電源を入れてしばらくすると 自動で接続されます。
ハンズフリー通話にも対応
Bluetooth HFP/HSP対応のiPhoneやスマートフォン、携帯電話でハンズフリー通話が可能です。また、ボリューム操作/再生/停止/曲送り/曲戻し/着信/終話も行えます
マルチペアリング・マルチポイントに対応
8台までの機器とペアリングすることができるマルチペアリングと、音楽再生機器(A2DPプロファイル)と通話機器(HFPまたはHSPプロファイル)、それぞれ1台ずつに同時接続できるマルチポイントに対応。iPod touchで音楽を聴きながらスマートフォンで着信できるので、スマートフォンとiPod touchの2台持ちに便利です。(スマートフォン、iPod touchがBluetooth対応である必要があります。)

付属品イヤーフック(S、M、L)各1セット、イヤーピース(S、M、L)各1セット、マイクロUSBケーブル(充電用)×1、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型ライムグリーン質量(g)約15出力Bluetooth標準規格 Power Class 2通信方式Bluetooth標準規格 Ver4.1再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力:93±3dB充電時間(時間)約2連続再生時間最大9時間インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10通信距離(m)見通し距離:約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC、aptX、MP3対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82707154HPBTF01G
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする