曜日別特売

ブルートゥースヘッドホン グレー ATH-SR30BT GY [リモコン・マイク対応 /Bluetooth]

ブルートゥースヘッドホン  グレー ATH-SR30BT GY [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] - audio-technica

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現
音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎
<ここがポイント>
連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。
約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富
1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。
文:ファイルウェブ編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。

仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型グレー質量(g)約190使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。)電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間再生周波数帯域(Hz)5~35000充電時間(時間)約4指向性全指向性インピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)100~10000ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz)変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で10以内イヤホン形状オーバーヘッド型使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82710426ATH-SR30BT GY
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする