流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー!音をファッションとして身につける、FASTMUSICレーベルのBluetoothヘッドホン”bund(ビアンド)”。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T、最大登録可能台数:1台付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)型式密閉ダイナミック色ブルー質量(g)約15電源(V)DC5規格TELEC, JATE出力Bluetooth Power Class2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー型通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2保証期間1年コード長さ(cm)約65入力端子microUSB(充電用)充電時間(時間)約2連続再生時間約6.0時間動作湿度(%)相対湿度: 20~80(ただし、結露無きこと)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大:見通し約10動作温度範囲(℃)5~35使用周波数(GHz)2.4帯イヤホン形状カナル型連続待受時間最大約120時間対応コーデックA2DP:SBC連続通話時間(時間)約6.5マルチポイント(同時待受け)非対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP内容量1個