曜日別特売

テレビ用ステレオヘッドホン 耳栓タイプ Φ10mmドライバー Affinity sound 高耐久ケーブル ブラック

テレビ用ステレオヘッドホン 耳栓タイプ Φ10mmドライバー Affinity sound 高耐久ケーブル ブラック - エレコムテレビ用ステレオヘッドホン 耳栓タイプ Φ10mmドライバー Affinity sound 高耐久ケーブル ブラック - エレコム

深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。
ステレオ音声に対応した両耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。
遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。
リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。
不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。
長尺でも絡まりづらく、耐久性が高く断線に強いナイロンメッシュ素材のコードを採用しています。
テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。
両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。
ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。

付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1型式密閉型、耳栓タイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5 / ボリュームユニット:約8 (コード含まず)機能モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能コードY型プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)20~20kインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82712298EHP-TV10C3XBK3
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82712307EHP-TV10C5XBK5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする