G3633 G-3633

G3633 G-3633 - HAMILeX(ハミレックス)G3633 G-3633 - HAMILeX(ハミレックス)

天板耐荷重:棚板耐荷重:

付属品棚板3枚質量(kg)約63耐荷重(kg)底板耐荷重:100以下天板耐荷重(kg)100以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×550×460棚板耐荷重(kg)50以下総耐荷重(kg)約350以下内容量1個
関連資料:(0.21MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82713427G3633
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする