テレビリモコン メーカー別 8機種 フル機能 センター電源ボタン付き
◇メーカーコード設定済みだから設定不要ですぐに使える!
◇上部に加え、中央にも電源ボタンを搭載
◇純正リモコンに近いボタン構成
◇スリムで持ちやすく押しやすい形状
◇軽くて心地よいクリック感のあるボタン。ラバーコーティングされているので、さらさらした指触り。
◇ストラップホール付
◇2方向のLEDで広角送信
用途
◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:単四形乾電池×2本
◇電池寿命:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
◇外形寸法(約):幅51×高さ227×奥行19(mm)
◇質量:約96g(電池除く)
◇ラインナップソニー ブラビア用、シャープ アクオス用、パナソニック ビエラ用、東芝 レグザ用、日立 ウー用、三菱 リアル用、ハイセンス用、LG用
電源単四形乾電池×2本(別売)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
内容量1個
◇電源:単四形乾電池×2本
◇電池寿命:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
◇外形寸法(約):幅51×高さ227×奥行19(mm)
◇質量:約96g(電池除く)
◇ラインナップソニー ブラビア用、シャープ アクオス用、パナソニック ビエラ用、東芝 レグザ用、日立 ウー用、三菱 リアル用、ハイセンス用、LG用
テレビ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 82714163
2025-08-08
- 用途:
- 自宅の自室のテレビに使用
おもしろ屋ささき物流部 様
(卸売・小売業)
既に設定がされており快適に使用できました。
メーカーの正規品より使いやすいです。
- 対象商品:
- 82714145
2025-08-08
- 用途:
- 自宅の茶の間のテレビに使用
おもしろ屋ささき物流部 様
(卸売・小売業)
メーカーの正規品より使いやすいです。
価格もメーカーの正規品よりかなり安くて良かったです。
2025-02-07
- 用途:
- テレビ視聴時
有限会社安比まいたけ 様
(農・林・水産業)
さすが中国製、リモコンだけで3台目、すぐ壊れる。テレビが壊れたら国産に変える。