曜日別特売

iPhone用 Lightningイヤホン レッド HP-NEL11R [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]

iPhone用 Lightningイヤホン  レッド HP-NEL11R [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] - ラディウス

クリアな楽曲再現
カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。
遅延なく映像やゲームを楽しめる
iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。
音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。
音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載
音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。
小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。
マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。
カラーバリエーション
シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。

仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1型式ダイナミック型レッドプラグLightningコネクタサンプリングレート:48000Hzビット24bit再生周波数帯域(Hz)20~24000音圧レベル(dB)出力:98±3dBケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715238HPNEL11R
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする