曜日別特売

4K8K放送対応屋外用電源着脱型ブースター NSB42DSUE-BP

4K8K放送対応屋外用電源着脱型ブースター   NSB42DSUE-BP - 日本アンテナ

4K・8K放送(3.2GHz)に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースターです。
電源部着脱可能な為アンテナ受信の従来設置だけでなく、戸建内や情報ボックス内への設置も可能です。
BS・110°CS入力側とUHF入力側の電通切換スイッチ付です。 ケースを開けなくても電源ランプを確認できます。
出力モニター端子付。

付属品5C用F型接栓5セット、防水キャップ3個、取付ねじ5本(本体取付済)、マスト受け金具1セット、モニター用メタルキャップ1個(本体取付済)、空端子キャップ1個(本体取付済)適合マスト径(Φmm)22~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715378NSB42DSUEBP
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする