iPod touch(第7/6/5世代)用ガラスタフケース Premium Style トイ・ストーリー PG-IT7DGT06TOY [iPod touch用]

iPod touch(第7/6/5世代)用ガラスタフケース Premium Style トイ・ストーリー PG-IT7DGT06TOY [iPod touch用] - PGA

「トイ・ストーリー」デザインの端末の色を生かせるクリア仕様のiPod touch(第7/6/5世代)用クリアガラスタフケースです。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下、振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。背面はキズに強い高硬度9Hガラスを採用、ケースの四隅はエアークッションを採用し耐衝撃設計にしました。サイド部分はやわらかく丈夫なTPU素材で着脱もラクラク。側面のボタンや充電口もTPU素材にてしっかり保護しています。ガラスが万一割れてしまっても、安全な飛散防止加工済み。

適合機種iPod iPod touch 5th iPod touch 6th iPod touch 7th質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×129×10デザイントイ・ストーリー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715518PGIT7DGT06TOY
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする