ブックシェルフスピーカー Carbon Black LS50 Meta BLACK [2本 /2ウェイスピーカー]

ブックシェルフスピーカー  Carbon Black LS50 Meta BLACK [2本 /2ウェイスピーカー] - KEF(ケーイーエフ)

【世界初、Metamaterial搭載スピーカー】・KEFの音響技術の中でも、正真正銘革新的なツールとなる Metamaterial Absorption Technologyは、非常に複雑な迷路の様な構造で、ツイーター背面のノイズを99%吸収します。結果、音の歪みを削減し、より透明感のある自然な音を実現します。【どこにいてもスウィートスポットMAT搭載12世代UniーQ】高度なシミュレーションと分析ツールを使い、我が技術者たちは、MAT搭載の12世代Uni-Qを開発しました。この新たなドライバーアレイは、カラレーションや音の歪みを削減し、以前よりも更に透明感のある自然なサウンドを、部屋の隅々まで均等に放ちます。【より正確な原音再生を】Metamaterial Absorption Technology は、高音域の音の歪みを99%削減し、よりピュアで自然なサウンドを提供します。【デザイン ディテールまでこだわる】最適化されたキャビネットデザイン、クロス・ブレイシングとCLD(Constrained Layer Damping)テクノロジーが、信じられないほどの音の透明性を実現、そしてカラレーションを削減しました。【フレキシブル・ポート】数値流体力学を用い、LS50Metaの特許獲得オフセット・フレキシブル・ポートの輪郭や形状は、音波の乱れを遅らせするように計算され、また、フレキシブル・ポートの壁面は、中域帯の共振を防止しています。【パフォーマンスのためのデザイン】センセーショナルに見えるかもしれませんが、高パフォーマンスなラウドスピーカーとして、デザイン上のあらゆる点において機能を備えているのです。精密に型取られた曲線バッフルから、堅く増強されたキャビネットまで、最適なパフォーマンスのためにデザインされているのです。

質量(kg)7.8Carbon Black出力(W)アンプ:40-100周波数(Hz)ベースレスポンス:(-6DB)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×200×280.5(ターミナル部分含む)周波数(kHz)クロスオーバー:2.1周波数特性(-6DB)47Hz-45kHz最大出力106dB歪率(%)高調波」<0.4/175Hz-20kHz、<0.1/300Hz-10kHz応答周波数(Hz)79-28 kスピーカーユニットUni-Q ドライバーアレイ:HF: 25mm (1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドーム、MF/LF: 130 mm (5.25 in.) アルミニウムコーンインピーダンス(Ω)8 (min. 3.5Ω)音圧感度(dB)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82716726LS50METABLACK
オープン
219,800
241,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする