曜日別特売

WiFiスピーカー CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応]

WiFiスピーカー  CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] - KEF(ケーイーエフ)

Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現
MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現
Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現
システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB
より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計
KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き
AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です
LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。
LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています
LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのです

セット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書質量(kg)20.1BLACK出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力)出力RCA サブウーファー 出力寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)周波数特性40Hz-47kHz最大出力108dB解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit応答周波数(Hz)45-28k対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnPBluetooth4.2ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82717067LS50WIRELESSIIBLACK
オープン
439,800
483,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする