HDMI変換・延長プラグ ホワイト HDCMD10WH [1m /HDMI⇔miniDisplayPort /スタンダードタイプ]

HDMI変換・延長プラグ ホワイト HDCMD10WH [1m /HDMI⇔miniDisplayPort /スタンダードタイプ] - ミヨシ

最大解像度1920dpi×1200dpi
フルハイビジョン解像度1920×1200dpiに対応しています。
Thunderbolt端子 動作確認済み
※すべてのThunderbolt端子での動作保証するものではありません。
映像/音声出力対応
※機器がHDMI音声出力に対応している必要があります。
環境にやさしいRoHS指令対応
環境有害物質の含有量を抑えた環境にやさしいケーブルです。

ケーブル長(m)1対応機種Mini DisplayPort(Thunderbolt) 搭載機種、及びHDMI端子搭載機種最大解像度最大1920×1200(WUXGA)RoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMIメス形状miniDisplayPort内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82717435HDCMD10WH
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする