Bluetooth機能付スマートフォンに幅広く対応
本機のボタンで、音楽や通話がかんたんに操作できます
内蔵マイクでハンズフリー通話が可能
マルチポイント機能でスマートフォン2台の同時待ち受けも可能
専用のUSB充電コードでパソコンなどからもらくらく充電
クリップ一体型、シャツのポケットに入れても気にならない軽量7g
Φ3.5mmステレオミニプラグイヤホン用
SZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチプラネックスコミュニケーションズ税込¥108,878¥98,980