ステレオパワーアンプ シルバー AP-701-S

ステレオパワーアンプ  シルバー AP-701-S - TEAC

専用 チューニングを 施 した Hypex 社製Ncoreパワーモジュールを2基搭載
実用最大出力 260W+260W 4Ω)Ω)/170W+170W 8Ω)の高出力
全段において デュアル モノーラル 設計を採用
入力ステージはフルバランス設計でクリーンな信号増幅を実現
大容量トロイダルコア 電源トランス を L/R独立で 2基 装備
入力段に ディスクリートバッファーアンプ 採用
設置が容易な 3 点支持ピンポイントフット採用
音楽の脈動を伝える 2 連指針式レベルメーター 4 段階ディマー付、感度 2 段階切替式
静寂性を追求したファンレス設計
電源連動のための 12V トリガーイン/スルー

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82719526AP701S
オープン
399,800
439,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする