曜日別特売

45形BS110度CSアンテナセット(耐風速70m/s) BC453SGK

45形BS110度CSアンテナセット(耐風速70m/s)   BC453SGK - DXアンテナ

JEITA、SHマーク登録品

付属品簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個風速(m/s)受信可能:50、復元可能:60、破壊:70取付金具ベランダ:MV24ZM (MHV-117の強化仕様)アンテナBC453SG(耐風速仕様)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82721118BC453SGK
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82721118BC453SGK24909765MBUC2SBC453SGK 屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ 24909765屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ1個
4,788
税込5,267
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする