もっと新しいPAL BTへ
新しくてもシンプル
これまでにはなかったBluetooth接続ボタンが搭載されましたが、たった一つのボタンを押すだけで接続できる操作性は今までと変わらないほどシンプルで簡単です。
あなたらしい色を見つけて
第二世代からは新色が5色追加され、今までのモデルもカラーを全体に纏ってリニューアルしました。カラーバリエーションが増えて、よりあなたらしい色が見つかるチャンスです。
多層セラミックIFフィルター
FM専用の独立した受信信号回路を持ち、音声信号に不必要なノイズをカットする多層セラミックIFフィルターを二重に装備しています。これにより高感度と高音質を実現しています。また、第二世代からはダイヤルを他局へ移動する際に入るノイズが、大幅にカットされ、通常の音量で聞いたまま他局へ移動してもノイズが大音量で流れることもないため、ストレスフリーで快適です。
5:4ダイヤル
5:1にギアダウンしたアナログチューニングダイヤルを採用しています。ダイヤルのギアを5:4の減速比に設定してあるため、単純で正確な微調整が可能です。選局表示ランプ(LED)の点灯により、目的の周波数にチューニングされたことが確認できます。