液晶テレビ AQUOS 8T-C65DX1 [65V型 /8K対応 /BS 8Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応]

液晶テレビ AQUOS  8T-C65DX1 [65V型 /8K対応 /BS 8Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応] - シャープ

XLED高画質技術と包み込むサウンドが実現する新・感動体験
「XLED高画質技術」パワフルで美しい映像が楽しめる高輝度・高コントラスト・広色域
微細なエリアごとに分割駆動し、映像表示性能を飛躍的に向上させる「アクティブmini LED駆動」
漆黒の闇から光の眩しさまで豊かに再現する「フレアブライトネス」
広色域かつ純度の高い色再現を可能とする「量子ドットリッチカラー」
XLED高画質技術を最大限引き出す新開発・8K画像処理エンジン「Medalist Z2X」搭載
「Medalistエンジン」のオブジェクトプロファイリングに新たに「輝き復元」を搭載し、リアリティ溢れる輝きを再現
映り込みを抑えながら、広視野角を実現する「N-Wideパネル」搭載
約3,300万画素、秒間120枚の圧倒的情報量「8K倍速液晶」
最高品質の8K放送まで楽しめる8K/4Kチューナー内蔵しYouTubeの8K動画再生にも対応
画音一致による臨場感と高音質
最大出力 70W 8スピーカー搭載
サイド&ハイトスピーカーが映像と一体となった臨場感を再現「AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS」搭載
音の奥行き感・明瞭度を実現する「Eilex PRISM」
ライブ会場のような音に包まれる「音楽ライブモード」搭載
フレームを感じさせないデザインでリアルな視聴体験を際立たせる
額縁幅 わずか2.3mm。金属フレームが周囲に溶け込み、映像が浮き上がる「フローティングディスプレイ」
奥行き26mmのスッキリ薄型デザイン、省スペーススタンド採用 ※凸部含めた厚さは、30mm(65v型)・ 31mm(75v型、85v型)
アクオスならではの使い勝手の良さ
Newマイク付きスリムリモコン採用。人気サービス「prime video」や「YouTube」など合わせて7つのダイレクトボタンを搭載
外付けHDD録画でも自動でチャプターを割り振り、快適な視聴体験を提供する「オートチャプター」機能搭載

付属品リモコン・リモコン用乾電池(2個)・転倒防止ベルト一式質量(kg)(ディスプレイ部+スタンド部)約32.0、(ディスプレイ部)約26.5消費電力(W)約391最大出力(W)音声実用(JEITA):70(10+10+10+10+10+10+5+5)機能映像:動画機能 スキャンスピード、HDR対応:HDR10、Dolby Vision、HLG、機能・ネットワーク:インターネット対応、ハンズフリー音声操作、AQUOS ファミリンク対応(AQUOSタイムシフト対応)、ホームネットワーク機能(プレーヤー)、無線LAN対応(Wi-Fi5対応 / 本体内蔵)、ハイブリッドキャスト、録画・再生:USB外付けハードディスク(別売)対応(2番組同時録画対応)、省エネ・節電:明るさセンサー、おはよう・おやすみタイマー、省エネ設定(省エネモード)接続端子HDMI端子 4(3840×2160/24p/30p/60p対応、ARC対応)、入力3、4のみ8K対応(8K60p/4K120p対応)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、USB端子/2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用、1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーツィーター×2個、ミッドレンジ2個、サブウーハー×2個、ハイトミッドレンジ×2個画面サイズ65V型画素数7680×4320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ディスプレイ部+スタンド部)143.3×26.4×88.2/スタンド幅:32.0、(ディスプレイ部)143.3×3.0×82.6ネットワークタイプBluetooth(音声は出力のみ)年間消費電力量(kWh/年)383対角(mm)1639寸法(横×縦)(cm)142.8×80.4待機時消費電力(W)0.5アンプタイプデジタルアンプチューナー数BS 8K:1、BS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827226768TC65DX1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする