ポータブルアンプ GO-blu

ポータブルアンプ   GO-blu - iFi Audio(アイファイオーディオ)

Bluonday(Tuesday…ednesday…hursday…riday…aturday…unday)
GOluは、とても小さいのでどこにでも持っていけます!マートフォンに有線接続しなくてもよいのでワイヤレスの利便性が得られるとともに、有線接続による最高のサウンドを得ることができます。
トレーニングジムの中でアップルウォッチですべてのステップを記録しながらエクササイズをしていても、あるいはまたお気に入りのコーヒーショップでMacBookに夢中になっていても、GOluはあなたの完璧な仲間になってくれます。
Bluetooth経由で音源機器とワイヤレスで組み合わせることができるので、AndroidやAppleの機器用の適正なケーブルを使う必要がありません。ペアリングをしたら、さあ出かけましょう!
すべてがGOluの一日になるのです!
優れたサウンド。何の制約もない。
どんな種類のワイヤレス・ヘッドフォンやイヤフォンも、Bluetooth処理、DA変換、増幅の機能を標準的な「どこでも入手できる」ひとつのチップに詰め込んでいるので、音質には限界があります。
良質な有線ヘッドフォンや有線インイヤーモニターを、単体の高品質なポータブルDAC&ヘッドフォンアンプと組み合わせれば、その音質はどんなワイヤレス・ヘッドフォンやワイヤレス・イヤフォンも易々と打ち負かしてしまうでしょう。
GOluを使うということは、音質にまったく妥協しないということです。
GOluをAppleやAndroidの機器と組み合わせ、お好みの有線ヘッドフォンをGOluに接続し、見えないところにしまいこみましょう。とても小さいのでランニング用品やスーツのポケットに滑り込ませることができます。しかし、見た目はゴージャスなので、お気に入りのコーヒーショップのテーブルに置けば、目立つこと間違いなしです。
GOluで限界を超える
軽量なソフトタッチのポリマー・エンクロージャー(信号をブロックする金属と違い、Bluetoothの受信に有利です)、銅色の外装、ChronoDialの時計の竜頭スタイルのコントロール・ノブを備えたGOluは、どこに行っても楽しく使うことができます。
GOluは高品質なチップ・ベース(CMOS-MEM)のマイクロフォンも装備しているので、ハンズフリーで電話、ゲームのボイスチャット、AppleiriやGooglessistantのボイス・アシスタントへのアクセスが可能です。
USB-C充電ポートにはさらに柔軟性が加えられています。オーディオ入力端子としても使用できるので、Bluetooth接続に対応していない音源機器をUSB接続することができるのです。この方法でGOluに接続すれば、24ビット/96kHzまでのハイレゾPCMオーディオ・データがサポートされます。
HDluetooth.1
クアルコムの最新の4コアQCC5100luetooth処理チップを最大限に活用して、現在流通している高解像度Bluetoothオーディオ・フォーマットをすべてサポートしています。
これによって、あらゆる音源機器を、それぞれの仕様内で可能な最高解像度で扱うことができます。他のポケットサイズのDAC&アンプで、このような多様なコーデックをサポートしているものはありません。また、Bluetooth上でこのような高音質のサウンドをサポートしているものもありません。
GOluはBluetooth5.1に準拠しているので、可能な限り最高の帯域、安定性、パフォーマンスを確保しています。また、その「Bluetoothエンジン」は、ワイヤレスでアップデートすることが可能です。
バランス回路
バランス型ヘッドフォンを使用していようと、非バランス型ヘッドフォンを使用していようと、最少のノイズで、最高のチャンネル・セパレーションで音楽を楽しむことができます。
GOluは4.4mmバランス出力を装備しているので、バランス接続が可能なヘッドフォンを使用することができ、これによってGOluのバランス・アンプ設計の利点をフルに生かすことができます。
これに加えて、3.5mm出力はiFi特製のS-Balanced回路を装備しています。S-Balanced出力は、シングルエンド・ヘッドフォンを接続しても、クロストークと歪みを50%低減します。これは、高感度なインイヤーモニターには特に有効です。
どちらの出力端子も金メッキが施されているので、金属の曇りに強く、したがって接触部分の品質を長く保つことができます。

仕様出力パワー:4.4mmフルバランス出力:245mW @ 32Ω; 5.6V @ 600Ω、3.5mm S-balancedヘッドフォン出力:165mW @ 32Ω; 2.8V @ 600Ω、THD+N:4.4mmフルバランス出力:0.009%(6.5mW/2.0V@600Ω)、3.5mm S-balancedヘッドフォン出力:0.03%(100mQ/1.27V@16Ω)材質本革(Genuine Leather)寸法(mm)本体:55×34×13、ケース:53.5×35×9質量(g)本体:27、ケース:10.8出力4.4mmフルバランスヘッドフォン出力、3.5mm S-balancedヘッドフォン出力入力Bluetooth(aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL, LDAC, HWA/LHDC, AAC, SBC)、USB-C(~24bit/96kHz)周波数特性20Hz-45kHz(-3dB)出力インピーダンス(Ω)1以下保証期間12ヶ月S/N比4.4mmフルバランス出力:111dB(A)、3.5mm S-balancedヘッドフォン出力:106.5dB(A)連続再生時間約8時間バッテリー容量(mAh)450/連続最大再生時間 約8時間ダイナミックレンジ120dB(A)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82723227GOBLU
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする