HAMILeX(ハミレックス)
DS-561B クランプ固定スタンド
対応サイズ目安:~60Vディスプレイ質量目安:40kg
付属品
ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本
質量(kg)
約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×172×860
クランプ
固定式:15~50mmの厚みの天板に取付可能
総耐荷重(kg)
40 (取付モニター / ディスプレイ:40以下)
内容量
1個
注意
※取り付けるテレビの対応状況をメーカーWebサイトにて事前にご確認ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82723717
DS561B
-
オープン
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07394138
DS561B【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
21,980
¥
17,980
アウトレット
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください