曜日別特売

DMV700マルチブレード

DMV700マルチブレード - DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DMV700マルチブレード - DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。
多目的用途に使用できるブレード。
従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。
新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。
切れ味アップ。
ライフ向上。

用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などチップ高さ(mm)5穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82696609DUMS40063003.3
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
82696618DUMS40073503.5
オープン
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする