デスクマット〈オリノ〉

デスクマット〈オリノ〉 - LION (ライオン事務器)デスクマット〈オリノ〉 - LION (ライオン事務器)デスクマット〈オリノ〉 - LION (ライオン事務器)デスクマット〈オリノ〉 - LION (ライオン事務器)デスクマット〈オリノ〉 - LION (ライオン事務器)デスクマット〈オリノ〉 - LION (ライオン事務器)デスクマット〈オリノ〉 - LION (ライオン事務器)デスクマット〈オリノ〉 - LION (ライオン事務器)

傷や汚れからテーブルを保護する、折りたたみ式のデスクマット。マウスパッドや下敷きとしても使用できます。使わないときはA4サイズに折りたためるのでコンパクトに収納できます。カフェなどのオープンなスペースでは手元を隠すことができます。

寸法(縦×横)(mm)297×573(折りたたみ時:297×210)厚さ(mm)1.9(紙製芯材1厚含む)、7(折りたたみ時)材質軟質再生塩化ビニール色(裏)グレーグリーン購入法適合サイズA4仕様マウス対応繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※一部反応しにくい光学式マウスもありますのでご注意ください。
※材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。
※コピーやプリンタの種類により、転写する可能性がありますのでご注意ください。
※湾曲したり、折れ曲がると癖がつきやすく、マウスが反応しにくくなる場合がありますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82698219OM-A4ピンク
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698228OM-A4ブルー
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698237OM-A4グリーン
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする