矢崎化工
金属製キャスター
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途
イレクターパイプ(Φ28)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
車輪径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
種類
ストッパー
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82725896
WJ-100 タツプ
100
自由車
無
1.1
オープン
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82725905
WJ-100S タツプ
100
自由車
有
1.25
オープン
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725914
WK-100 タツプ
100
固定車
無
0.9
オープン
¥
2,698
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
残り11点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください