ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付

ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付 - T&D(ティアンドデイ)

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。

インターフェース特定小電力無線通信、Bluetooth通信、光通信校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンもしくはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています(校正証明書は日本語版が付属します。)。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定チャンネル
寸法(mm)
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82733045RTR501B温度1ch(内蔵)47×19.0×62(※突起部除く)5047×19.0×62(※突起部除く)1-3520-11-20
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82733054RTR501BL温度1ch(内蔵)47×46.5×62(大容量バッテリー)(※突起部除く)6547×46.5×62(大容量バッテリー)(※突起部除く)1-3520-12-20
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82733063RTR502BL温度1ch(外付け)47×46.5×62(大容量バッテリー)(※突起部除く)6547×46.5×62(大容量バッテリー)(※突起部除く)1-3521-12-20
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする