曜日別特売

SW自由箒A

SW自由箒A - CONDOR(山崎産業)SW自由箒A - CONDOR(山崎産業)SW自由箒A - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

立姿勢で楽に掃ける長柄タイプ。

材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ22mm)、PP被覆、甲:天然木、毛:PP80%、PET10%、馬毛:10%繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
サイズ
質量(g)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82736396BR759-032U-MB約1300約33032約470約40
1,250
999
1,099(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年4月16日
82736405BR759-045U-MB約1400約46045約570約45
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
特別運賃
82736414BR759-060U-MB約1400約63060約640約45
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82736405
2023-10-02
用途: 切粉の掃除

横に広いため、ホーキのように何度も往復しなくて済むので楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする