UV3倍麻アイロン障子紙

UV3倍麻アイロン障子紙 - アサヒペンUV3倍麻アイロン障子紙 - アサヒペンUV3倍麻アイロン障子紙 - アサヒペンUV3倍麻アイロン障子紙 - アサヒペンUV3倍麻アイロン障子紙 - アサヒペンUV3倍麻アイロン障子紙 - アサヒペンUV3倍麻アイロン障子紙 - アサヒペンUV3倍麻アイロン障子紙 - アサヒペン

麻が入った上質な風合いの障子紙。
麻が入った上質な風合いの障子紙です。
障子紙のJIS規格下限値に比べて、約3倍の強さです。
UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチでできます。

用途障子貼り用長さ(m)3.6材質パルプ50%、麻50%、レーヨン12%、ポリエステル12%、ビニロンバインダー6%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付内容量1本
注意
※本品は巻いている外側が接着面(ザラザラ面)になっています。
※柄物は柄のある面が部屋の外側になるように巻いています。ただし、雲竜は柄のある面が部屋の内側になるように巻いてあります。
※アイロンによってはアイロン底部に障子紙の繊維が付着する場合があります。あらかじめ障子紙の不要部分で繊維の付着がないことをお確かめの上、ご使用ください。万一、付着した場合は、アイロンが温かい状態でタオルなどでふき取った後、熱が伝わる薄手の当て布をしてご使用ください。
※アルミ製やプラスチック製の障子枠には接着しません。
※アイロンは中温(ドライ)にセットして貼りますが、接着が不充分な場合は、高温にセットして貼ってください。
※同じところにアイロンをあてすぎないでください。
※うまく接着しないときは、一度桟をさましてから接着してください。
※仕上がりにシワやタルミができた場合は、障子紙全体に水をうすく均等に霧吹きしてください。
※市販の”はがし剤”で古い障子紙をはがしたときは、念入りに水ぶきしてください。桟に”はがし剤”が残っていると、接着不良をおこすことがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82733395613369真竹
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
82733404614194無地
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
82733413614294雲竜
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
82733429614394真竹
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
82733438614494
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
82733377613169無地
オープン
取扱い終了
82733386613269雲竜
オープン
取扱い終了
82733447614594桜舞
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする