曜日別特売

補修テープ

補修テープ - アサヒペン補修テープ - アサヒペン補修テープ - アサヒペン補修テープ - アサヒペン補修テープ - アサヒペン
(1件のレビュー)

水に浸して巻くだけ!
力の掛かる箇所の補修・補強に!
水に浸して巻くだけで補修できる(20分程度で完全硬化)。
-20℃~150℃で使用可能。
研磨すれば塗料の上塗りが可能。
耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度に優れる。
力の掛かる箇所の補修に最適。

用途鉄部・木部などの補修/塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修/テーブルの脚など家具の補修/テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修幅(mm)50長さ(cm)127硬化時間(分)20主な用途補修用特性耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度内容量1巻
注意
※表示の用途以外には使用しないでください。
※150℃を超えるところ、電気絶縁用、人体、輸送機器や極めて強い力が加わるところには使用しないでください。
※必ず付属の手袋を着用してから作業を行ってください。
※肌や目に付着した場合はすぐに洗い流し医師の診察を受けてください。
※本製品は黒顔料を練りこんでいます。また、粘着力も非常に強いため、衣類等に付着した場合、取りきることができない可能性があります。
※開封後、外気に触れますと硬化が始まりますので3~5分程度で作業を終えてください。
※硬化時間は気温によって変化します。
※内パッケージを開封した場合は保存できませんので使い切ってください。
※子供の手の届かないところで保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734506CB-001ブラック501.27グラスファイバー、ポリウレタン樹脂
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

補修テープ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: プラスチックの割れ3cm部の補修
東京ガスケミカル株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

硬化時間は説明書通りで20分でカチカチになりました。
ビデオで施工方法見ていたので施工も問題なくできました。
出来栄え大変満足しています。再度、購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする