曜日別特売

水性高耐久鉄部推奨ハケ

水性高耐久鉄部推奨ハケ - アサヒペン水性高耐久鉄部推奨ハケ - アサヒペン水性高耐久鉄部推奨ハケ - アサヒペン水性高耐久鉄部推奨ハケ - アサヒペン水性高耐久鉄部推奨ハケ - アサヒペン水性高耐久鉄部推奨ハケ - アサヒペン
(2件のレビュー)

水性塗料専用。
厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。
他の水性塗料にも快適にご使用いただけます。
塗料の性質に合わせた毛組で仕上がり良好!
塗料の含みが良いのでとても使いやすい!
アサヒペンおすすめの水性高耐久鉄部用の推奨刷毛。
塗料の含み・吐き出しに優れ、セミプロ感覚できれいに塗れます。
本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れます。
毛は化繊100%で、テーパー加工(先細仕上げ)されています。

用途水性高耐久鉄部用、水性塗料での塗装作業に。形状筋違材質(毛)化繊主な用途水性用内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82735084KTW-303030
560
479
527(税込)
当日出荷
82735093KTW-505040
720
629
692(税込)
当日出荷
82735109KTW-707044
1,060
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82735093
2023-11-07
用途: 塗装時
不動産業

塗料の含み具合と、毛先の硬さがちょうどよい感じで、ムラになりにくい感じです

対象商品 : 82735084
2022-10-03
用途: ベランダ鉄部の再塗装
その他業種

ワイヤー部にサビ転換塗料(サビキラープロ)を塗るために使用。
安い刷毛よりも毛抜けがなく、しっかり綺麗に塗れました。
しかし塗装の大半がローラーやCチャンネル刷毛、ミニコテパケで済んだため、またタッチアップもスポンジ刷毛が活躍したため、今後の作業であまり刷毛の出番がないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする