アサヒペン
水性木部用推奨ハケ
アサヒペンおすすめの推奨ハケ。
塗料の性質に適した毛組み。
厳選した化学繊維と山羊毛を配合した独自の毛組で塗りやすさと仕上がりの良さを実現。
他の水性木部用塗料にも快適にご使用いただけます。
用途
水性強着色ウッドステイン/水性ウッドリフォームペイント推奨刷毛
形状
平
毛丈(mm)
40
材質(毛)
化繊/山羊毛
主な用途
水性用
適合塗料
水性
内容量
1本
注意
※新しいハケは、使用前によくしごいて抜け毛を処理しておきます。
※使用後、ハケの塗料をヘラなどでしごき取ってから、水で洗います。その後、中性洗剤で洗えば更にきれいになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82735154
GBW-30
30
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
82735163
GBW-50
50
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
82735179
GBW-75
75
¥
790
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください