アサヒペン
ノンスリップテープ
(1件のレビュー)
スリップによる転倒事故の抑制に!
離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
用途
鋼板やコンクリート製の床や階段に。
長さ(m)
3
主な用途
滑り止め用
内容量
1本
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※高温になるところ、電気絶縁用、人体には使用しないで下さい。
※本品の表面や端で皮膚を傷つけるおそれがありますので手袋を使用して下さい。
※本品をカットする場合、はさみ等を使用して下さい。
※貼る面に汚れ・ホコリ・油分・水分があると、充分な接着力が得られないことがあります。
※下地によってははがれやすい場合があります。試し貼りをして下さい。
※貼る面に凹凸がある場合は、凹凸に沿ってしっかり押し付けて下さい。
※気温が10℃以下では接着しにくくなりますので、貼付しないで下さい。
※貼付後、下地としっかり貼りついていることを確認して下さい。
※貼り直しは接着力が低下します。避けて下さい。
※貼付後、水・油などの液体やゴミ・ホコリがたまらないようにして下さい。
※貼付後、すべり止め効果があるか定期的に確認して下さい。すべり止め効果がない場合は、速やかに貼り替えて下さい。
※水のたまる所、車等重量物の通る所ははがれることがあります。
※貼付後、本品の一部でもはがれている場合はご使用を止めて下さい。
※本品は転倒等の事故を予防しますが、完全に防ぐものではありません。
※本品の上を素足で歩行するとケガをするおそれがあります。使用しないで下さい。
※素材によっては、はがす際に下地を損傷したり、のり残りすることがあります。
※製品は、予告なく製品の仕様・デザイン等を変更することがありますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82735206
CB-004
黒
25
3
PVC
アクリル系粘着剤
鉱物粒子
屋内用
¥
550
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
82735215
CB-007
黒
50
3
PVC
アクリル系粘着剤
鉱物粒子
屋内用
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ノンスリップテープ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった