アサヒペン
コンクリート床面用洗浄スプレー
住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床を強力洗浄
住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床の洗浄
敷石・レンガ・ブロックの汚れの洗浄
用途
アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロックの汚れ落としに。
主な用途
アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロック
使用場所
屋外
使用面積(m
2
)
22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m
2
あたり20~30回スプレー(15~24g相当)]
液性
弱アルカリ性
主成分
界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(500g)
注意
※表示の用途以外に使用しない。
※皮ふの弱い方、薬品のニオイなどに過敏な体質の方は使用しない。
※換気をよくして使う。
※風が強い日は屋外で使用しない。
※使用するときは保護具(ゴム手袋・保護眼鏡)を着用し、目に液や飛沫が入らないように注意する。
※目線より高いところや人に向けてスプレーしない。
※必ず目立たないところで試してから使用する。外国製のタイルや塗装面は変色することがあるので注意する。
※芝生や植木などの植物にかからないように注意する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82735285
S030
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コンクリート床面用洗浄スプレー
参考になった