曜日別特売

外壁・タイル用洗浄スプレー

外壁・タイル用洗浄スプレー - アサヒペン

サイディングなどの外壁についたホコリ、水アカ、スス、排気ガスの汚れを強力洗浄
サイディングなどの外壁についたホコリ、水アカ、スス、排気ガスの汚れを洗浄

用途サイディング・タイルなど外カベの汚れ落としに。主な用途サイディング・タイルなど外カベ使用場所屋外使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~25g相当)]液性弱アルカリ性主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤危険物の類別非危険物内容量1本(500g)
注意
※表示の用途以外に使用しない。
※皮ふの弱い方、薬品のニオイなどに過敏な体質の方は使用しない。
※換気をよくして使う。
※風が強い日は屋外で使用しない。
※使用するときは保護具(ゴム手袋・保護眼鏡)を着用し、目に液や飛沫が入らないように注意する。
※目線より高いところや人に向けてスプレーしない。
※必ず目立たないところで試してから使用する。外国製のタイルや塗装面は変色することがあるので注意する。
※芝生や植木などの植物にかからないように注意する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82735294S031
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

外壁・タイル用洗浄スプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする