曜日別特売

水性ラストエイジングコート

水性ラストエイジングコート - アサヒペン水性ラストエイジングコート - アサヒペン水性ラストエイジングコート - アサヒペン水性ラストエイジングコート - アサヒペン水性ラストエイジングコート - アサヒペン水性ラストエイジングコート - アサヒペン水性ラストエイジングコート - アサヒペン水性ラストエイジングコート - アサヒペン

いろんな素材を手軽に錆風にできる!
鉄が錆びたような、アンティーク調に仕上がります。
色の組み合わせや骨材の混合で本物の錆のような質感を表現できます。

用途
屋内外の木部、木製品
コンクリート、スレート・ブロック
金属製品(鉄、アルミ、トタン)
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません)
主な用途屋内外の木部、木製品。コンクリート、スレート・ブロック。金属製品(鉄、アルミ、トタン)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません)使用場所屋内外標準重ね塗り回数(回)1光沢ツヤ消し塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)塗り面積(m2)1~1.5(タタミ0.6~0.9枚分)乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:6塗り重ね可能時間(時間)夏期:3、冬期:6主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料危険物の類別非危険物油性 or 水性水性内容量1個(150mL)
注意
※本品はホビー用品の装飾用途になります。工具・道具・建造物などへは使用できません。床面、テーブルの天面、椅子、絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。
※表示の用途以外に使用しないで下さい。
※体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
※目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱って下さい。
※皮膚に付着したまま放置すると炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用して下さい。
※塗装中、乾燥中とも換気をよくし、その後も塗料の臭いがなくなるまでは、ときどき換気をして下さい。
※塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
※塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って下さい。
※塗るときおよび塗った塗料が乾くまでの間も5℃以下にならないような時間に塗って下さい。
※表示の色やツヤは印刷のため、実際の色やツヤと多少異なります。
※容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。
※やむを得ず塗料を捨てるときは、アサヒペン水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
※容器を落下させると、中身が漏れることがありますので、ご注意下さい。いったん開封すると、フタは簡単に開きますので、ご注意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82735303-レッドラスト
1,350
929
1,022(税込)
当日出荷
82735319-イエローラスト
1,350
929
1,022(税込)
当日出荷
82735328-ブラウンラスト
1,350
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性ラストエイジングコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする