曜日別特売

インクジェット写真用保護スプレー

インクジェット写真用保護スプレー - アサヒペン

インクジェット写真やディスクレーベル印刷面の防水効果を高め保護します。
退色防止効果があり、写真表面に塗装することで紫外線による退色を軽減!大切な写真を紫外線による退色から守ることができます!!
写真やディスクレーベル印刷面の防水効果を高め保護します。
ディスクレーベルに塗装した場合、高級感のある光沢仕上げとなる。

用途インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護。透明(クリア)特性防水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL油性 or 水性油性危険物の性状水溶性内容量1本(100mL)
注意
※チェキ(インスタントカメラ)はインクジェット写真用保護スプレーに対応していません。
※塗装後の写真をデスクマット(塩ビ)などにはさんでいると付着してしまうことがあるので使用しないで下さい。
※銀塩プリント・ポスター・サインが書いている写真にはご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82735416-
1,790
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

インクジェット写真用保護スプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82735416-82735425-- インクジェット写真用保護スプレー アサヒペン 82735425インクジェット写真用保護スプレーアサヒペン1本(300mL)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする