曜日別特売
モノタロウ

スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き

スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き - モノタロウスクレーパー ステンレス製 ヘッド付き - モノタロウスクレーパー ステンレス製 ヘッド付き - モノタロウスクレーパー ステンレス製 ヘッド付き - モノタロウスクレーパー ステンレス製 ヘッド付き - モノタロウスクレーパー ステンレス製 ヘッド付き - モノタロウスクレーパー ステンレス製 ヘッド付き - モノタロウスクレーパー ステンレス製 ヘッド付き - モノタロウ
(7件のレビュー)

エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。
握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。

用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに材質(刃)ステンレス(SUS420J2)材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP刃厚(mm)1.9内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ご使用の際は手袋の着用など、刃でけがをしないようお気をつけ下さい。
※刃の露出を保護するシールがついており、剥した際に若干のノリ残りが発生する場合がございます。濡れた布なので拭きとることが可能ですのでお手数ですがご確認のほど宜しくお願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85470045-50247約173107直50
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85470054-45227約16287皮スキ
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85470063-75234約16195斜75
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85470079-75248約192110直75
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85470088-93242約180104斜95
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 船底の貝はがし
卸売・小売業

とてもしっかりしていて良い。グリップもしっくりくる。
各所サイズ表記が細かく確認できるとなお良い。

2024-10-29
用途: 塗装作業時使用
ファーム保坂農・林・水産業

塗装作業時古い塗料の剥離作業と塗料缶の海風に利用する

対象商品 : 85470045
2024-09-02
用途: いろいろものをはがす作業に
建設業・工事業

持ち手部分がとてもしっかりしていて作業がしやすいです

対象商品 : 85470045
2024-06-27
用途: 3Dプリンターの樹脂と台ボードのはがし、3D造形物の底面サポート部のはがし
合同会社エープラスエイ製造業

金属部分の板厚が厚くもっと薄いものでもよかったと後悔している。本来の塗装はがしならこの程度の厚みが必要かと推測される。本来の使用と多少異なる利用に使う場合のためにレビューは大事である。

2023-10-21
用途: ケレン作業、一斗缶開け

ケレン作業は問題無し。一斗缶開けだがもう少し刃が付いていると鋭くて開けやすい。刃が全然付いて無いので怪我をすることは、まず無いと思う。自分の用途に合わせて砥ぐなら安くて良いと商品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 85470045
2023-03-30
用途: 壁に付いていた立体文字はがしに使用
有限会社イマイアート企画

ハンマーで叩きながら立体文字はがしをしましたが、強度があり使いやすく満足しました。
今までの他社のスクレーパーはハンマー可でしたが、叩くと持ち手部分がすぐに壊れてしまったので今回はこちらの商品を買ってみました。
良い商品で購入して良かったです。

4が参考にしています
対象商品 : 85470063
2023-04-14
用途: 作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップもしっかり持てて力を入れられるので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする